Beli magic polish di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO ASTRA Magic Disc with Hole (Amplas Bulat)atribut:
- Abrasive Material: A
- Maximum Rotation Speed (rpm): 12000
- Outer Diameter d (mm): 125
- Purpose of Use: Putty of metal paint, surfacer polished. (Surface polishing)Cloth/coated surface polishing of woodwork, furniture, musical instruments. Baked coated surface polishing, roughening. Working Tool: Dust Suction Type Double Action Sander. (Velcro tape type)
- TRUSCO Abrasive Resin Bond Paper SheetDeskripsi:Purpose: Kibi cloth polishing, putty sharpening, skin irritation, finishing of die cast items, modification, etc.atribut:
- Length (mm): 245
- Width (mm): 75
- Purpose of Use: Wood portion cloth polishing. Putty sharpening, skin irritation. Finishing and modification of die cast products.
- GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)Deskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- WD-40 Specialist Silicone (Pelumas Silikon)Deskripsi:WD-40 Specialist SiliconePASANGAN YANG SEMPURNA UNTUK MELUMASI & MELINDUNGI BAGIAN KARETFungsi:Dengan aman melumasi, tahan air dan melindungi permukaan logam dan non-logam, termasuk karet, plastik dan vinil. Dilengkapi dengan formula yang cepat kering dan memberikan lapisan bening yang tidak mencemari permukaan dan tidak lengket sehingga kotoran tidak akan menempel kembali.- Tahan terhadap temperatur tinggi -73C sampai +260C.- Melepaskan & Mencegah bagian yang lengket.- Tahan air dan melindungi dari kelembapan.Penggunaan Aplikasi:- Puli- Katrol- Konveyor- Pipa- Pintu, Jendela, & Wiper mobil- Hand Grip Motoratribut:
- Volume (ml): 360
- WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)Deskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- Wipro Disc Polisher Variableatribut:
- Voltage (V): 220
- BOSCH Sanding Disc Velcro C411Deskripsi:Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggiatribut:
- Disc Diameter (mm): 125
- Perforation (holes): 8
- TRUSCO Grinding Wheel (Amplas Flap)Deskripsi:Purpose: Surface finishing of various kinds of metal scratches, scale removal, finish polishing, hair line finishing of various metals, surface finishing, used tools: flexible grinder, double sided grinder, deburring of plastics, moldings, round bars and pipes, metal ? Polishing of curved surfaces and irregular-shaped surfaces of woodwork etc.atribut:
- Width (mm): 25
- Thickness (mm): 25
- Hole Diameter (phi mm): 12.7
- Maximum Operating Speed (m/s[m/minute]): 42(2520)
- Maximum Rotation Speed (rpm): 8000
- Outer Diameter d (mm): 100
- Purpose of Use: For removing scratches, scale removal, finish polishing of various metals. For hairline finish of various metals, surface finish. Working Tool: Flexible grinder, double-headed grinder.
- KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)atribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- TRUSCO ASTRA Magic Disc with Hole (Amplas Bulat)Deskripsi:- Velcro type paper for W Action Sander using Astra paper coated with abrasive material with pattern.- Replacement is easy with Velcro type.- Removal of chips is easy and clogging is suppressed.- Grinding power is increased with pattern coating.- Putty of metal paint, surfacer polished. (Surface polishing)- Cloth/coated surface polishing of woodwork, furniture, musical instruments.- Baked coated surface polishing, roughening.- Working Tool: Dust Suction Type Double Action Sander. (Velcro tape type)atribut:
- Outer Diameter (mm): 125
- Maximum Working Rotation Speed (rpm): 12000
- Purpose of Use: Putty of metal paint, surfacer polished. (Surface polishing)Cloth/coated surface polishing of woodwork, furniture, musical instruments. Baked coated surface polishing, roughening. Working Tool: Dust Suction Type Double Action Sander. (Velcro tape type)
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)Deskripsi:Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.atribut:
- Kecepatan: 175 RPM
- Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
- BOSCH Polisher (Mesin Poles)Deskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
- TRUSCO Mold Grindstone PA (Batu Asah)Deskripsi:Purpose: Press mold polishing, machining finishing, wet type also can be used.atribut:
- Material: Al 2O3, SiO 2
- Length (mm): 150
- Width (mm): 25
- Purpose of Use: Polishing work of press molds. Finishing after machine processing.
- TRUSCO GP Top Flap Disc Alundum (Amplas Susun)Deskripsi:Use:Polishing of metal polishing, welding bead removal, car, ships, tank, various stainless to be deburred, iron and steel, and non-ferrous metals.atribut:
- Abrasive Materials: Alumina
- Accessories: Only 100mm, including 5 pieces per box of adapter for 15mm hole (sold separately item no. 5 pieces: GPTAS-5P)
- Blade Length (mm): 16.5
- Maximum Rotation Speed (rpm): 13600
- Number of Blades: 90
- Outside Diameter (mm): 100
- Purpose of Use: Metal polishing, removal of welding beads, polishing of automobiles, hulls, tanks, various burring and other polishing of stainless steel, steel and non-ferrous metals.
- Using Angle (degree): 15 to 30
- BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- BITEC Sanding Disc Velcro 5 inchatribut:
- Type/Packing: 100 pcs / Box
- TONE Hex Key Long Arm (Kunci L)atribut:
- Size: Metric size
- Type: Neck Short Long Type
Daftar Harga magic polish Terbaru October 2026
| TRUSCO ASTRA Magic Disc with Hole (Amplas Bulat) | Rp43.900 |
| TRUSCO Abrasive Resin Bond Paper Sheet | Rp129.900 |
| GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil) | Rp849.900 |
| WD-40 Specialist Silicone (Pelumas Silikon) | Rp119.900 |
| WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot) | Rp119.900 |
| Wipro Disc Polisher Variable | Rp659.900 |
| BOSCH Sanding Disc Velcro C411 | Rp199.900 |
| TRUSCO Grinding Wheel (Amplas Flap) | Rp259.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai) | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102006405-1.jpg)

/kyP102180754-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease%20(Gemuk%20Semprot)/ayP101574394-9.jpg)


/P102183212-1.jpg)

/gtP101517605-6.jpg)
/kaP102180730-2.jpg)
/P102720664-5.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/P102092330-2.jpg)
/P101518749-2.jpg)
/P102182963-1.jpg)
/P101000978-1.jpg)
/crP101518459-3.jpg)

/P102178744-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)